Az égési levegő hőmérsékletének szondája

Cikkszám: 0600 9787
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérséklet érzékelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0600 9787
EAN / GTIN 4029547003219
Gyártó száma 0600 9787
L-szám L40540 274

Leírás

Leírás:

Az égési levegő hőmérséklet-érzékelő rugalmasan elhelyezhető, mivel a szondacső hossza 190 mm, a kábel hossza pedig 2,2 m.
  • Az érzékelő a mérendő tárgy felületére rögzíthető
  • A felszereléshez szükséges kúp a szállítási terjedelem részét képezi.