Érintésmentes infravörös hőmérő

Cikkszám: 1991-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1991-1
EAN / GTIN 4000896156054
Gyártó száma 1991-1
L-szám L60140 1519

Leírás

Leírás:

  • Érintkezésmentes hőmérsékletmérésekhez.
    Integrált lézermutató
  • Alkalmazások széles köre, többek között az autóiparban (hűtők/hűtőrendszerek, fékek, légkondicionáló rendszerek, motorok, kipufogórendszerek), Kémiai és élelmiszer-felügyelet, fűtés és légkondicionálás
  • Gyors észlelési funkció
  • Pontos, érintésmentes mérések
  • Automatikus mérési tartás funkció
  • Maximális hőmérséklet kijelzése, kioldás zárolása
  • 9 V-os blokk akkumulátor (6LR61)
  • Kapcsolható háttérvilágítás
  • Kettős lézeres célérzékelés
  • D : S = 12 : 1
  • A kibocsátási kapacitás 0,1 és 1,0 között állítható
  • Opcionálisan hangos vagy csendes riasztásra is beállítható
  • Műbőr táska tépőzárral és övhurokkal
  • Nettó tömeg (kg): 0,28 kg.
  • Hőmérséklet-tartomány: -50°C - 550°C..