{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
AC kijelzési tartomány | 12 V - 1 000 V | |
DC kijelzési tartomány | 12 V - 1 000 V | |
Kijelzés | Merülő orsó (megvilágított) / LED | |
Gyártó jelölése | ANALOG | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Fázissorrend ellenőrzése | LCD | |
Fázisellenőrzés | LCD | |
Polaritás ellenőrzés | LED | |
Vibrációs jelzés | igen | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Elektromos szigetelés | VDE 1000 V | |
Termék fajtája | Feszültségvizsgáló |
Cikkszám | 473106 ANALOG | |
EAN / GTIN | 4067263133025 |