{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 40 | |
AC kijelzési tartomány | 90 V - 600 V | |
Túlfeszültségi osztály | CAT IV / 600V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Áramellátás | 2× 081561 LR3 | |
Termék fajtája | Feszültségvizsgáló |
Cikkszám | 473005 LVD2 | |
EAN / GTIN | 095969369978 |