Kivitel:
Ütésálló műanyag ház egyszerűen kezelhető szimbólumos billentyűzettel. Kiváló minőségű Leica üvegoptika különösen hőálló és stabil magnézium házban. Megvilágított és forgó színes kijelző az optimális leolvashatóság érdekében. Power Range Technologie™ max. 150 m mérésekhez céltábla nélkül. 2. lézerkategória ISO 16331-1 szerint bevizsgálva.
Tartalom:
Védőtok és kézi akasztófül.
Figyelem:
Bluetooth® Smart adatátvitel okostelefonra is a Leica „DISTO™ Plan“ applikációval (Android 4.3-as verziótól, Apple az iPhone 4s verziótól). Vázlatok egyszerű készítése.