Mérőrúd GR 500

Cikkszám: 0601094300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartó befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601094300
EAN / GTIN 3165140558495
Gyártó száma 0601094300
L-szám L00660 36

Leírás

Leírás:

  • GR 500 mérőrúd
  • Minden padlómagassági méréshez
  • Robusztus
  • kiváló minőségű alumínium profil
  • 5 m-ig kihúzható
  • Szélsőséges körülmények között is használható
  • Kör alakú buborék
  • Védőtasak

Jellemző:

  • Hosszúság: 5,0 m
  • Nívópont: nincs
  • Mérési egység: m/cm
  • Anyag: Alumínium

Tartalom:

  • Buborékszint
  • Védő tasak