CLG220-K KERESZTVONALAS LÉZER

Cikkszám: 4935472254
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4935472254
EAN / GTIN 4058546339005
Gyártó száma 4935472254
L-szám L01780 96

Leírás

Leírás:

  • 20 m-ig vetít, egyidejűleg függőleges és -vízszintes lézervonalat
  • Zöld lézervonalakkal négyszer jobb láthatóság érhető el - Pontos igazítás fényes környezetben
  • Belső védelmi osztály IP54: Védelem a fröccsenő víz és por ellen
  • A forgatható mágneses fali tartó lehetővé teszi a fémfelületeken való használatot, és szinte bármilyen felületre rögzíthető a függőnyíláson keresztül
  • A mágneses fali tartóhoz mennyezeti tartó tartozik, ideális álmennyezetek kiegyenlítéséhez
  • A mellékelt zöld céltábla javítja a lézervonal láthatóságát nagyobb megvilágított távolságoknál
  • Lézervonal villog, amikor az önnivelláló tartományon kívül van
  • Lengészár megakadályozza a lengést és az inga sérülését szállítás közben
  • A felső gombbal aktiválható a dőlés funkció, amikor a lézer ki van kapcsolva/zárva