CLG220-B KERESZTVONALAS LÉZER

Cikkszám: 4935472253
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keresztvonal lézer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4935472253
EAN / GTIN 4058546338992
Gyártó száma 4935472253
L-szám L01780 9

Leírás

Leírás:

  • Megjelenít akár 20 m-re, egyszerre függőleges és vízszintes lézervonalat
  • Zöld lézervonalak négyszer jobb láthatóságot biztosítanak - Pontos igazítás fényes környezetben is
  • A lengésbiztosítás megakadályozza az inga elcsúszását és sérülését szállítás közben
  • IP54-es besorolás: Fröccsenő víz és por elleni védelem
  • A forgatható mágneses fali tartó lehetővé teszi a fémfelületeken való használatot, és szinte bármilyen felületre rögzíthető a lógónyíláson keresztül
  • A lézervonal villog, ha a készülék az önnivelláló tartományon kívül van
  • A felső gomb segítségével aktiválható a dőlés funkció, amikor a lézer ki van kapcsolva/zárva
  • ¼˝ menet állványra vagy mágneses rögzítőre való rögzítéshez