Leírás:
Legfontosabb jellemzők: - Robusztus anyagból készült csiszolóvászon a maximális anyageltávolításért, különösen bevonatok eltávolításakor - 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a szabványos sarokcsiszolókon Az Ön előnyei: - Robusztus anyagokból készült csiszolóvászon a legnagyobb mértékű, eltömődés nélküli anyageltávolításhoz, különösen bevonatok eltávolításakor.
Jellemző:
Szerszám alakja: lapos
n max.: 10500 1/min
Termékcsomagolás: kartondoboz
Csiszolóanyag: tisztítóvászon
V max. : 63 m/s
Csomagolási jelölés: LUKAS-ERZETT
Szerszámtartó: furat
Szerszámtartó mérete: 22,23 mm
Szerszám szélessége/hossza/magassága: 13 mm
Szerszám átmérő: 115 mm
Előny:
Robusztus anyagokból készült csiszolóvászon a maximális anyageltávolításhoz eltömődés nélkül, különösen bevonatok eltávolításakor.
Felhasználás:
Acél és öntött acél: alkalmas
ötvözött/edzett acélok: alkalmasak
Szerszámacélok: alkalmasak
Rozsda/ sav/ hőálló acél és öntött acél: alkalmas a következőkre
Öntöttvas: alkalmas
Alumínium-, magnézium- és rézötvözetek: jól alkalmazhatóak
Titán- és nikkelötvözetek: jól alkalmazhatóak
Műanyag/fa/gumi: jól alkalmazható
Alapanyag:
műanyag és fa
Acél
Alkalmazható:
Kefélés: jól alkalmazható
Hegesztési varrat megmunkálása: jól alkalmazható
Érdesítés: jól alkalmazható
Finom csiszolás: -
Marás: -
Vésés: -
futtatás: -
Filé csiszolás: -
Festékeltávolítás: jól alkalmazható
Polírozás: -
Precíziós megmunkálás: -
Tisztítás: -
Szatén kivitelben: -
Durva csiszolás: -
Figyelem:
Robusztus anyagból készült csiszolóvászon a maximális anyageltávolításhoz, különösen bevonatok eltávolításakor
A 22,23 mm-es furatnak köszönhetően univerzálisan használható a kereskedelemben kapható sarokcsiszolókon.