{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szalagszélesség | 11 mm | |
Befogási tartomány ⌀ | 66 mm - 105 mm | |
Súly | 0,29 kg | |
Szalaghossz | 350 mm | |
Szalag anyaga | Nemesacél | |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó |
Cikkszám | 811550 11/350 | |
EAN / GTIN | 3148517937338 | |
Gyártó száma | U.48 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Automatikusan megfeszülő hevederes fogó, Szalag szélesség / szalaghossz: 11/350mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
116,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
348 darabszám azonnal szállítható
47,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 025 darabszám azonnal szállítható
18,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
537 darabszám azonnal szállítható
44,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szalagszélesség | 11 mm | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Szalaghossz | 350 mm | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
Szár teljes hossza | 300 mm | 225 mm | 280 mm | |
Súly | 0,29 kg | |||
Befogási tartomány ⌀ | 66 mm - 105 mm | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Szalag anyaga | Nemesacél | csúszásmentes szövet | Csúszásmentes gumiszövet | Csúszásmentes gumiszövet |
Termék fajtája | Cső- és vízpumpafogó | Cső- és vízpumpafogó | Cső- és vízpumpafogó | Cső- és vízpumpafogó |