Automatikusan megfeszülő hevederes fogó 11/480 mm

Cikkszám: 811550 11/480
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szalagszélesség 11 mm
Befogási tartomány ⌀ 106 mm - 145 mm
Súly 0,34 kg
Szalaghossz 480 mm
Szalag anyaga Nemesacél
Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 811550 11/480
EAN / GTIN 3148518275859
Gyártó száma U.48PLPB

Leírás

Kivitel:

Kézre álló markolat rozsdamentes nemesacél hevederrel. Mozgó, fém nyomóidom fogazással a racsniszerű munkavégzés érdekében.

Előny:

A legszűkebb helyen is végezhető munka. A heveder gyorsan, ellenőrzötten húzható meg a reteszelő karnak köszönhetően.

Felhasználás:

Kör alakú alkatrészek meghúzásához / meglazításához (pl. olajszűrő).