Kerékpár 10-es készlet, 5 darabos

Cikkszám: 05004178001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05004178001
EAN / GTIN 4013288220653
Gyártó száma 05004178001
L-szám L60020 4762

Leírás

Leírás:

  • 5 darabos nyitott végű villáskulcs-készlet Joker 6003 extra vékony kialakítással 15-ös méretben
  • Mivel a kerékpárral való munkavégzés során a munkaterületek nagyon szűkek, olyan szerszámokra van szükség, amelyekkel a felhasználók ilyen helyzetekben is sikeresen dolgozhatnak
  • A szűk munkaterületek további rögzítési pontokat igényelnek a szerszámhoz
  • A nyitott végű villáskulcsokat lehet úgy módosítani, hogy a szerszám rögzítési lehetőségei bővüljenek? A 7, 5°-kal elforgatott pofával és a dupla hatszög geometriával a rögzítési pontok megduplázása érhető el
  • Az ismételt 180°-os- A Joker 6003 okos pofageometriájával jelentősen kibővül a szűk beépítési helyeken való alkalmazási lehetőségek köre
  • A csavarozás során a kulcs ismételt 180°-os elfordításával a hossztengely körül négy rögzítési lehetőség áll rendelkezésre, és az anyák vagy
  • csavarfejek 15°-onként ″csomagolhatók″
  • A Joker 6003 okos pofageometriájával megtalálja a megfelelő rögzítési pontot. A Joker 6003 minden fordulat után automatikusan megtalálja a kiindulási pontot
  • A karcsú, mégis robusztus gyűrűs oldal 15°-os szögben áll a szerszám tengelyéhez képest
  • A kiváló minőségű felületi bevonat magas és tartós korrózióvédelmet biztosít
  • A szerszámkeresővel Take it easy: Színkódolás méret szerint
  • A Joker táska a hátoldalon található tépőzáras rendszernek köszönhetően alkalmas falra, polcokra, műhelykocsikra és a Wera 2go rendszerre való rögzítésre

Előny:

  • Kifejezetten alkalmas szűk csavarozási helyzetekhez a motoron
  • Joker 6003 Pedál Gr
  • 15 lapos pofával a pedálok felszereléséhez és leszereléséhez
  • Joker 6003 Gr
  • 9 derailleurs (kerékpárváltók)
használatához
  • A speciális pofageometria kibővíti a szerszám alkalmazási lehetőségeit
  • A kis visszahajlási szög az állkapocsban″megfogja″ a csavart 15°-onként
  • Tartalom:

    • 1x Kerékpárkészlet 10, 5 darab; 4x 6003 Joker kombinált kulcsok: 8x115, 9x120, 10x125, 13x160; 1x 6003 Joker pedálos kombinált kulcs: 15x174; 1x 120-as tépőzárszalag: 50,0x120,0

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek