9611 Mágneses szalag legfeljebb 9 Kraftform csavarhúzóhoz, felszereletlen, 30 x 400 mm

Cikkszám: 05136414001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05136414001
EAN / GTIN 4013288230690
Gyártó száma 05136414001
L-szám L60020 5139

Leírás

Leírás:

Nem lakott mágneses szalag. Akár 9 Kraftform csavarhúzó esetén. A rúd bilincsei tökéletes fogást és a szerszámok könnyű eltávolítását biztosítják. A rúd biztonságosan illeszkedik a fémfelületekhez az erős mágnes-nek köszönhetően. Alternatív megoldásként a rúd is csavarozható a falra.

Előny:

A rúd csipeszei biztosítják a szerszámok tökéletes fogását
A rúd biztonságosan illeszkedik a fémfelületekhez az erős mágnes-nek köszönhetően. Alternatív megoldásként a rúd is csavarozható a falra.

Tartalom:

9611 mágneses szalag legfeljebb 9 Kraftform csavarhúzó-hez, nem lakott, 30 x 400 mm