Kivitel:
Made in USA.
Egyedülállóan robusztus, sokoldalú és pontos univerzális szerszámok. Kényelmes munkavégzés a pontosan megmunkált nemesacél testnek köszönhetően.
Funkció:
- Rugós működtetésű hegyes fogó
- Rugós működtetésű normál fogó
- Rugós működtetésű huzalvágó
- Kábelcsupaszító penge
- 420HC kombinált kés
- Rugós működtetésű olló
- Csomagolás bontó
- Vonalzó (1,5 col / 3,8 cm)
- Konzervnyitó
- Sörnyitó
- Fa- / fémreszelő
- Kereszthornyú csavarhúzó
- Közepes csavarhúzó
- Kisméretű lapos csavarhúzó
A) Levehető rögzítő csipesz
B) Kívülről hozzáférhető funkciók
C) Egy kézzel kezelhető funkciók
Felhasználás:
Univerzális szerszámként és „segítőtársként a vészhelyzetben”, minden szerszámszekrény és minden szerszámmappa kötelező tartozéka.
A Leatherman Wingman megbízható küzdőtárs a ház körüli munkáknál, a munkavégzés során vagy a kempingben. Egy nagyszerű szerszám – nemesacélból, ennek ellenére könnyű és elfér a zsebben. A Wingman kívülről hozzáférhető, egy kézzel kinyitható pengével és új kialakítású, rugós működtetésű fogópofákkal rendelkezik. A sokféle praktikus komponensnek és a 25 év garanciának köszönhetően a Wingman egy értékes társ, melyet soha többet nem szeretnénk nélkülözni.
Tartalom:
Tárolás: Nylon tok
Figyelem:
Kérjük, vegye figyelembe az egyes országok fegyvertartási törvényeit! Németország - A WaffG 42a§ 1. bek. 3. pont egykezes kések viselését hivatás gyakorlásához, hagyományok ápolásához vagy sport gyakorlásához engedélyezi.