Kábelcsupaszító kés egyenes késpengével 8-28 mm

Cikkszám: 728000 8-28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
226 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése No. 28G Standard
Teljes hossz 170 mm
Kábel ⌀-höz 8 mm - 28 mm
Bevonat TiN
Termék fajtája kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 728000 8-28
EAN / GTIN 4011391102859
Gyártó száma 10285

Leírás

Kivitel:

Forgatható kés kör- és hosszanti vágásokhoz; beállítható vágásmélység. A prizma alakú kábeltartó automatikusan igazodik a mindenkori kábel ⌀-höz. A kés körbeforgatásával, vagy hosszirányú húzásával felhasítja a kábelköpenyt.
Szállítás,1 tartalék késsel a markolatban. Kés TiN bevonatú éllel a hosszabb élettartam érdekében.

Előny:

A szigetelés eltávolítása a kábel minden tetszőleges pontján lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek