Cuchilla pelacables con hoja de cuchilla recta 8-28 mm

Número de artículo: 728000 8-28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
225 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress N.° 28G Standard
Longitud total 170 mm
para ⌀ de cable 8 mm - 28 mm
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 728000 8-28
EAN / GTIN 4011391102859
Número del fabricante 10285

Descripción

Ejecución:

Cuchilla giratoria para corte redondo y longitudinal; profundidad de corte regulable. El soporte de cable prismático se adapta automáticamente a cualquier ⌀ de cable. Mediante giro en redondo de la cuchilla y tirando de ella longitudinalmente se corta la cubierta del cable.
El suministro incluye 1 cuchilla de recambio en el mango. Cuchilla con filo revestido de titanio para una vida útil más larga.

Ventaja:

Se puede separar el aislamiento en cualquier posición del cable.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos