Csupaszító szerszám húzópengével ütésálló műanyag házzal 165 mm

Cikkszám: 16 20 165 SB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16 20 165 SB
EAN / GTIN 4003773043133
Gyártó száma 16 20 165 SB
L-szám L70010 245

Leírás

Leírás:

  • az összes szokásos kerek kábel lecsavarozásához
  • önfeszítő kapaszkodó
  • vágási mélység beállítása állítócsavarral
  • önforgó húzó penge a hosszanti és körkörös vágáshoz
  • Tartalék penge a házban
  • Fogásbiztonság a puha alkatrészbetétnek köszönhetően, amely csúszásgátlóként szolgál a fogantyún és a kapaszkodó korláton
  • Kés egyenes élű és kampós pengével, védősapkával együtt

Jellemző:

  • Csíkozási értékek (átmérő): Ø 8,0 - 28,0 mm
  • ütésálló műanyag ház

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek