SECUMAX 350 DISPLAY NL biztonsági kés, 1 darab

Cikkszám: 350001.69
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 350001.69
EAN / GTIN 4002632803444
Gyártó száma 350001.69

Leírás

Leírás:

Több móka a munkahelyen? Próbáld ki!
A SECUMAX 350 sokoldalúsággal, kényelemmel és maximális biztonsággal jár együtt. A SECUMAX 350 egy igazi univerzális – innovatív pengecsere-funkcióval is rendelkezik. Használhatja az összes szokásos anyag vágására - a filmtől a műanyag pántokon át a 2 rétegű kartonig. Még a ragasztószalagok is megkönnyítik a karcolást. És mindennel együtt olyan jó érzés, hogy vonakodsz attól, hogy újra eltedd.
    Alapanyag:
    Üvegszállal megerősített műanyag

Jellemző:

  • Handling:Right and left handers
  • Safety technology I: Maximum safety (SECUMAX)
  • Safety technology II: Concealed blade
  • Ergonomics: Particularly ergonomic
  • Cutting depth (summarized): 6 mm
  • Main cutting materials: Cardboard: up to 2-ply, Cardboard: 1-ply, Wrapping, stretch and shrink foil, Tape, Plastic strapping band, Bagged goods, Layers of foil or paper, Yarn, cord, Felt
  • Abrasion properties: Abrasion resistant
  • Holder/eyelet: yes
  • Adhesive tape splitter: yes
  • Base material: Glass fibre reinforced plastic
  • soft grip: yes
  • Metal detectable: no
  • Blade change without tools: yes
  • Blade change lockable: no
  • Possible as promotional item: no
  • GS mark (text): TÜV-certified