MARTOR Kések SECUMAX TRENNEX 6200012 , 10 dobozban

Cikkszám: 6200012.12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6200012.12
EAN / GTIN 4002632801099
Gyártó száma 6200012.12
L-szám L60170 909

Leírás

Leírás:

A SECUMAX TRENNEX egy erős műanyagból Készült eldobható Kés. Másrészt, az előnyben részesített vágóanyagok tekintetében többféleképpen használható. Így ezzel a biztonsági Késsel bármit vághat, ami puhább anyagból Készült: pl. habokat, csőszigeteléseket, perforált fóliákat és durva szövésű textíliákat. A Kés orra elöl lekerekített, hogy megakadályozza a beakadást. Kis részlet - nagy hatás! műanyag
    Kettős védelemA fröccsöntött pengével csak azt vágja el, amit valóban el akar vágni. Tehát sem maga, sem az, ami nem tartozik a ″vágóanyag″ kategóriába.Kerekített orrA hosszú, kerekített orr összenyomja a vágóanyagot, és biztonságosan a Penge felé vezeti. Lehetetlen beszorulni, és nem lehet megszúrni vele magunkat.Egyedülállóan jóA SECUMAX TRENNEX egy eldobható Kés. Mivel a pengét nem kell cserélni, Ön és alkalmazottai nem érintkezhetnek vele. Plusz a biztonság szempontjából.Minden kézreA SECUMAX TRENNEX kicsi, könnyű és kézreálló. Annyira praktikus, hogy szívesen dolgozik vele hosszabb ideig. Nem számít, hogy Ön jobb- vagy balkezes. Mert ez a vágószerszám mindig illik.A legjobb helyenA SECUMAX TRENNEX nem fog olyan gyorsan elveszni. Mivel a biztonsági Kés egy fűzőlyukkal van felszerelve, mindig egy ésszerű helyre rögzítheti.

Jellemző:

  • Hosszúság: 76 mm
  • Griff: Standard fogantyú
  • Takarásban lévő penge
  • Kapcsoló: Kézi
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (max.): 2,7 mm
  • Fő vágási anyagok: hab, polisztirol, textil, nem szőtt anyag, filc, csomagolóanyag, stretch, zsugorfólia, ragasztószalag, film- és papírszalag, fonal, zsinór
  • Tartó/szemcse: igen
  • Szalagvágó: nem
  • alapanyag: műanyag
  • Lágy markolat: nem
  • Fémérzékelő: nem
  • Megfelelt penge: 85
  • Penge vastagsága (eldobható kés): 0,30 mm
  • Megfelelt penge Penge alakja (kés): Egyéb
  • Megszerelt penge vágóél (kés): 1-használat
  • Megszerelt penge rozsdamentes (kés): nem
  • Pótpenge a markolatban: nem
  • Szerszám nélkül levehető penge: nem
  • Zárható pengecsere: nem
  • GS jelzés: TÜV-/VPA jóváhagyással