MARTOR Kések SECUMAX PLASTICUT 46912 , 100 dobozban

Cikkszám: 46912.16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 46912.16
EAN / GTIN 4002632801440
Gyártó száma 46912.16
L-szám L60170 897

Leírás

Leírás:

A SECUMAX PLASTICUT csak részleteiben különbözik kínálatunk többi termékétől. De tudod: Pontosan ez az, ami gyakran számít. A Penge és a műanyag közötti nagyméretű résnek köszönhetően a biztonsági Kés több rétegben is megbirkózik pl. a fóliával és a papírral. Tekintettel a 3 mm-es falvastagságra, a keskeny résekben íves vágások is lehetségesek. Egyébként: A vágószerszámot a ráncfelvarrásig SECUMAX POLYPICK-nek hívták. műanyag
    Minden védettA minőségi Penge biztonságosan be van ágyazva az orr és a nyél közé. Tehát csak azt vágja ki, amit valóban ki akar vágni. Sem Önre, sem az árujára nincs veszély.Tűző orrA SECUMAX PLASTICUT-ot nem fogja olyan gyorsan eltenni. Mert kellemesen könnyű és kézreálló. Az orra nem lapos az alja felé, hanem hegyesre szűkül. Ideális a vágóanyag átlyukasztásához.Egyedülállóan jóA SECUMAX PLASTICUT egy eldobható Kés. Mivel a pengét nem kell cserélni, sem Ön, sem az alkalmazottai nem érintkezhetnek vele. Egy újabb plusz a biztonság szempontjából.A legjobb helyenA SECUMAX PLASTICUT-ot nem fogja olyan gyorsan elveszíteni. Mivel a biztonsági Kés egy fűzőlyukkal van felszerelve, mindig egy ésszerű helyre rögzítheti.

Jellemző:

  • Hosszúság: 76 mm
  • Kézfogantyú: Szabványos fogantyú
  • Takaró penge
  • Kapcsoló: Kézi
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (max.): 4 mm
  • Főbb vágási anyagok: Wrap, stretch, zsugorfólia, ragasztószalag, fólia és papírszalag, boríték, fonal, zsinór
  • Kopásállóság: Egyszeri kopásvédelem
  • Szalagvágó: nem
  • Alapanyag: műanyag
  • Lágy markolat: nem
  • Fémérzékelés: nem
  • Késvastagság (eldobható penge): 0,30 mm
  • Szerszám nélküli pengecsere: nem
  • Késcsere zárható: nem
  • GS jelölés: TÜV-/VPA jóváhagyással