Minden célra használható olló L.190mm

Cikkszám: 56034120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 56034120
EAN / GTIN 4022668341208
Gyártó száma 56034120
L-szám L60010 6528

Leírás

Leírás:

  • Rozsdamentes acél pengék
  • Comb műanyag nyéllel
  • Vágóél fogakkal a csúszásmentes munkavégzéshez
  • Ideális vékony lemezekhez, műanyagokhoz, bőrhöz, kartonhoz stb.
  • SB-kártyán szállítjuk

Jellemző:

  • Pengehossz: 42 mm
  • Hossz [mm]: 190 mm
  • Súly: 130 g