Kábelolló nyitható rugóval, többkomponensű hüvelyekkel, brusztolva 180 mm

Cikkszám: 95 22 165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 95 22 165
EAN / GTIN 4003773069812
Gyártó száma 95 22 165
L-szám L70010 1156

Leírás

Leírás:

  • cu és Al kábelek, egy- és többszálas kábelek vágásához
  • Simán és tisztán vág préselés nélkül.
  • Nem alkalmas acélhuzalokhoz és keményre húzott rézvezetékekhez
  • edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
  • egyszerű vágás egykezes működtetéssel
  • szorításvédelemmel
  • állítható csavarkötés, önzáró

Jellemző:

  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: 50mm²
  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek