Szöghúzó „Power Bar” 900 mm

Cikkszám: 759846 900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 900 mm
Szárméretek (ovális) 30 ×16 mm
Súly 3,2 kg
Termék fajtája Szöghúzó ládabontó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 759846 900
EAN / GTIN 3303807187903
Gyártó száma 7187900010

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, rendkívül robusztus, ovális szárral és optimalizált munkaszöggel. Széles lap és hajlított kampó szegkihúzóval. Edzett és feketére festett felület, matt fényűre polírozott végek.