Szöghúzó „Power Bar” 600 mm

Cikkszám: 759846 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 600 mm
Szárméretek (ovális) 30 ×16 mm
Súly 2,1 kg
Termék fajtája Szöghúzó ládabontó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 759846 600
EAN / GTIN 3303807187606
Gyártó száma 7187600010

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, rendkívül robusztus, ovális szárral és optimalizált munkaszöggel. Széles lap és hajlított kampó szegkihúzóval. Edzett és feketére festett felület, matt fényűre polírozott végek.