Hajlítóvas L.400 mm

Cikkszám: 1396609
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1396609
EAN / GTIN 4010883100069
Gyártó száma 1396609
L-szám L60160 108

Leírás

Leírás:

Vanádium acél, horganyzott
Keményre edzett és teljes hosszában gondosan lágyított

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 23 mm
  • Teljes magasság [mm]: 23 mm
  • Teljes hossz [mm]: 401 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Shank-Ø: 17 mm
  • Penge szélessége [mm]: 23,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs