Gumiabroncs és szerelővas

Cikkszám: 650-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerelővas

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650-20
EAN / GTIN 4000896028641
Gyártó száma 650-20
L-szám L60140 420

Leírás

Leírás:

  • Autók és furgonok számára
  • Dupla T-profil a nagy stabilitásért
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 500 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,62 kg.