Nylon kábelhorog

Cikkszám: 629757
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 629757
EAN / GTIN 3148516534408
Gyártó száma 629757
L-szám L60130 8329

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Rugalmas vezetőfejVágóképesség: 120 kNátmérő: 4 mm

Jellemző:

  • D [mm]: 4
  • L [mm]: 20
  • [g]: 313