Anyahasító SW 17-24, M10-M16 anyákhoz

Cikkszám: 8009610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Anyahasító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8009610
EAN / GTIN 4036976104974
Gyártó száma 8009610
L-szám L60160 4572

Leírás

Leírás:

Beragadt vagy túlhúzott anyák robbantásához a menetes csavar sérülése nélkül
6-os szilárdsági osztályig
Vésőgátlóval
Megállítóval

Jellemző:

  • anyaméretű anyákhoz: M10 - M16
  • Teljes szélesség [mm]: 41 mm
  • Teljes magasság [mm]: 19 mm
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Lapok közötti szélesség [mm]: 17
  • Orsó Teljes hossz: 37 mm
  • Orsó menetes méret: M 14x1,5
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek