Anyahasító 10-18mm-es anyákhoz

Cikkszám: 71250011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Anyahasító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71250011
EAN / GTIN 4018754173129
Gyártó száma 71250011
L-szám L60010 3271

Leírás

Leírás:

  • Horganyzott
  • mechanikus
  • Rögzített vagy túlfeszített anyák robbantásához 8-es fokozatig
  • A menetes csavar nem sérül meg
  • Az orsó becsavarása közben az anyavágó testet nyitott végű csavarkulccsal kell rögzíteni a csavarodás ellen
  • Forgácsoló szerszámok ötvözött szerszámacélból

Jellemző:

  • max. nyomaték: 40 N·m
  • anyákhoz SW mm: 10-18 mm
  • Gr.: 1
  • Súly: 193 g