Szegecselő fogó alumínium és acél vakszegecsekhez, alumínium vakszegecsek (normál fej, széles fej) Ø 4 - 4,8 mm, készlet műanyag dobozban, kb. 600 darabos készlet

Cikkszám: Y.RIV3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kézi szegecshúzó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám Y.RIV3
EAN / GTIN 3148516404541
Gyártó száma Y.RIV3
L-szám L60130 2606

Leírás

Leírás:

  • Tartalom: - Y.104: Szegecselő fogó. - Választék alumínium vakszegecsekkel, normál fejjel: 4 x 8 - 4 x 10 - 4,8 x 8 - 4,8 x 10 és széles fejjel: 4 x 8 és 4 x 10 - (kb. 600 vakszegecs).

Jellemző:

  • H [mm]: 60
  • L [mm]: 360
  • D [mm]: 300
  • [kg]: 2.35

Tartalom:

  • Szegecselő fogó: Y.105B
  • Alu vakszegecsek standard fej, széles fej (kb. 600 db)