Karbid betétes kaparó

Cikkszám: 72313101
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 72313101
EAN / GTIN 4018754279227
Gyártó száma 72313101
L-szám L60010 6308

Leírás

Leírás:

  • A ragasztóanyag-maradékok és matricák lemezekről való eltávolítására szolgál
  • Szintén fém kaparóként vagy Tömítőkaparó használható

Jellemző:

  • Lapát szélessége: 25 mm
  • Magasság mm (h): 37 mm
  • Hossz [mm]: 460 mm
  • Súly: 458 g
  • Szélesség mm (b): 37 mm