3/8″ CROW-FOOT nyitott csillag rátűző SW 1 3/8″ L.54,5mm

Cikkszám: 02500060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 02500060
EAN / GTIN 4018754004768
Gyártó száma 02500060
L-szám L60010 710

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Figyelem! Módosított nyomatékkulcs-beállítások

Jellemző:

  • a: 8 mm
  • Hossz [mm]: 54,5 mm
  • S: 32,3 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 105 g
  • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 1 3/8 ″
  • Szélesség mm (b): 60 mm