Nyomatékkulcs

Cikkszám: 6109-2CT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6109-2CT
EAN / GTIN 4000896080564
Gyártó száma 6109-2CT
L-szám L60140 3

Leírás

Leírás:

  • Biztonságos:
    • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
    • Akusztikus (csuklós elem)
  • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket gyorsan és biztonságosan a fogantyú elforgatásával
  • Különösen vékony kialakítás a rugóterhelésű kábelhüvelynek köszönhetően a beállítási értékek rögzítése érdekében
  • Pontosság a skála értékének ± 2%-a (6106-1CT: ± 4%) (a jobb oldali meghúzás működési irányában)
    a bal oldali meghúzáshoz használja a nyomatékkulcsot betéttel
  • Alkalmazás motorágazat, sebességváltó, ipar, gépek, modellgyártás
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 256 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,4 kg.
  • Nm min-max: 4 – 40 Nm
  • Tolerancia: 2%
  • Skála (Nm): 0,4 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 2,0–21,4 kg.
  • Fogak száma: 20 (működési szög 18°)
  • A fej vastagsága: 10,2 mm
  • Fejszélesség b: 24 mm
A DIN sorozaton kívül, mivel a négyzetes él maximális nyomatékértéke meghaladja a 6789-1:2017 szabványban meghatározott értéket
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek