Leírás:
Alkalmazás:
Vezérelt csavarhúzás 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft tartományban (M3 - 6,9 - M24 - 8,8, M30 - 5. 6)
Elhelyezhető, kioldó és robusztus cső alakú nyomatékkulcs beépített racsnival négyszöghajtással az ipar és a kereskedelem számára
Kialakítás:
A DIN EN ISO 6789-2:2017 II. típusú A osztály szerinti osztályozás, +/- 3%-os maximálisan megengedett eltérésre kalibrálva, így pontosabb, mint a szabványban előírt +/- 4% (4549-00 +/- 6%)
követelmény
melléklet. Visszavezethető vizsgálati tanúsítvány
Elvezérelt jobb- és balkezes meghúzáshoz
1/4″, 3/8″, 1/2″ gombafejű négyszöghajtás golyós zárral. 3/4″-tól, négyszögletes átmenő hajtással és csapzárral
Rugalmas, festett acélcsőszerkezet, horganyzott racsnival és kiváló minőségű műanyag alkatrészekkel
Ergonomikusan formázott, kézreálló fekete műanyag fogantyú kalibrálási segédlettel
Kettős N-m és lbf-ft skála nagyítóüveg hatású látóablak alatt
Nerier skálával az N-m fő skálához a köztes skálaértékek beállításához
A pattogó rendszer egyértelmű tapintható és hallható kioldójelzést eredményez
Ergonomikus rendszer a nyomaték beállításához.
Jellemző:
- Távolság ház - négyzetes középpont: 31,3 mm
- Hajtás típusa/hajtás: Átmenő négyzet
- négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
- Fogak száma: 36
- Meghúzási irány: Balra és jobbra
- Kioldó mechanizmus: Rövid löketű kioldó
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
- Alkalmazási tartomány:
- Összeszerelés
- Karbantartás
- Teljes szélesség [mm]: 63 mm
- Teljes magasság [mm]: 52 mm
- Teljes hossz [mm]: 690 mm
- Kalibrációs hossz [mm]: 583,2 mm
- Fej szélessége 1 [mm]: 62,5 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 31 mm
- Nm: 1 Nm
- Precíziós: +/- 3 %
- Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Visszahajlási szög: 10 °
- Skálabeosztás: 10
- Skálaosztás [lbf ft]: 10 lbf ft
- Skálaosztás [Nm]: 10 Nm
- Skála típusa: Kettős
- 1000 V szigetelt: nincs
- Fix beállítás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs
- Célcsoportok:
- Autóipar
- Ipar
- Építőipar és kereskedelem
- Fogyasztók
- Energetika
- Gépgyártás
- Műhely
- Szerviz
- Szolgáltatás
- Mezőgazdaság
- Olaj és gáz
- Közművek