Nyomatékkulcs ∙ US STANDARD

Cikkszám: 6114-1CT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6114-1CT
EAN / GTIN 4000896078424
Gyártó száma 6114-1CT
L-szám L60140 1841

Leírás

Leírás:

  • Az amerikai szabvány szerint
  • Méretezés lbf.ft-ben
  • ± a skála értékének 3%-os pontossága (a jobb oldali meghúzás működési irányában)
    a bal oldali meghúzáshoz használja a nyomatékkulcsot betéttel
  • Biztonságos:
    • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
    • Akusztikus (csuklós elem)
    • Optikai (jelgombbal rendelkező típusok)
  • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket gyorsan és biztonságosan a fogantyú elforgatásával
  • Megfordítható racsni
  • Forgatógomb a beállítás további reteszeléséhez
  • 6127-1CT – 6128-1CT: Sebességváltó kar szabadonfutó funkcióval – csökkenti a sérülések és a meghibásodások kockázatát
  • Biztonsági doboz megtekintési ablakkal
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
  • Németországban készült
  • Kimenet: Négyzet alakú tömör 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Méretek / hosszúság: 333 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,56 kg.
  • Nm min-max: 6,8 – 54,2 Nm
  • lbf min-max: 5 – 40 lbf.ft
  • Tolerancia: 3%
  • Méretosztás (lbf.ft): 0,5 lbf.ft
  • A nyomatékkulcs tényleges hossza min.-max L1 mm: 264,52–254,02 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 2,6–21,8 kg.
  • Fogak száma: 30 (működési szög 12°)
  • A fej vastagsága: 14,5 mm
  • Fejszélesség b: 32 mm
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek