{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 1 000 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 1 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Méréstartomány | 100 Nm - 1 000 Nm | |
Kijelző készülék szélessége | 175 mm | |
Kijelző készülék magassága | 145,5 mm | |
Kijelző készülék mélysége | 85 mm | |
Súly | 4,8 kg | |
Négyszög befogó | 3/4 coll | |
Energiaellátás | Vezetékes |
Cikkszám | 654470 1000 | |
Gyártó száma | 43230 |