Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék „TST“ 2 Nm

Cikkszám: 654300 2
Kedvezmény
4892,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 121,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Interfész: RS232C csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 2 Nm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ± 0,5 %
Interfész RS232C csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Méréstartomány 0,04 Nm - 2 Nm
Kijelző készülék szélessége 288 mm
Kijelző készülék magassága 72 mm
Kijelző készülék mélysége 160 mm
Súly 2,2 kg
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 654300 2
EAN / GTIN 5060922231253
Gyártó száma 43212/TST2

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus poliuretán készülékház, mely asztalra, vagy falra rögzíthető.
  • Nagyméretű LCD kijelző.
  • A mérési eljárás közvetlen kiválasztása a piktogramos gombok segítségével.
  • Interfész külső jelátalakító csatlakoztatásához. A 654350 sz. jelátalakító használata esetén a mérési tartományt és a kalibrálási paramétereket automatikusan felismeri.
  • Frekvenciakijelzés impulzus üzemű szerszámok és megcsúszó kuplungos csavarozók ellenőrzésekor.
  • Programozható célnyomatékok, felső és alsó határértékekkel.
  • Soros port nyomtató vagy számítógép csatlakoztatásához.
  • Áramellátás: Beépített akkumulátor kb. 16 óra hálózattól független, vagy 230V hálózatról történő használathoz.
  • TCS kalibráló szoftver (ingyenesen letölthető www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System honlapon történő regisztráció után).

Beépített érzékelő 1/4 col hatszöggel C 6,3 és plusz csatlakozóval 1 külső érzékelőhöz.

Előny:

Rugalmas mérőrendszer, 100 000 Nm-ig bővíthető. Nagyon egyszerű kezelés.

Felhasználás:

Beállító skálával vagy kijelzővel rendelkező nyomaték-csavarhúzók és nyomatékkulcsok kalibrálásához. Skála nélküli nyomaték-csavarhúzók és nyomatékkulcsok beállításához és kalibrálásához. Automatikus lekapcsolású elektromos vagy sűrített levegős csavarozók beállításához és kalibrálásához. Opcionálisan elérhető külső jelátalakítókkal 100.000 Nm-ig ellenőrizhetők a nyomatékkulcsok vagy csavarozók.

Tartalom:

UKAS kalibrálási tanúsítvány jobb oldalon és terhelő adapter elektromos/sűrített levegős csavarozók kalibrálására, 2 rögzítőcsavar, soros adatátviteli kábel, műanyag kofferben.

Figyelem:

Terhelő adaptereket a 654300 és 654350 sz. nyomaték ellenőrzőhöz a 654352 sz. alatt talál.
Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek