Leírás:
Digitális nyomatékmérő nyomatékkulcsok és nyomatékos csavarhúzók tesztelésére
Könnyű és robusztus az alumínium alapháznak köszönhetően
5 modell 0,02 N-m és 350 N-m közötti tartományban
1/4″, 3/8″, 1/2″ négyszögletes tengellyel (CL1 és CL10H 1/4″ hatszögletes tengellyel)
Mérési tűrés +/- 1 % minden leolvasásnál
3 mérési mód: Csúszóérték-kijelzés (pálya), csomópont-érzékelés (első csúcs), csúcsérték-mérés (csúcs)
Egyszerű kezelés 1 gombos működtetéssel (mérési mód, egység)
Kapcsolható N-m, lbf-ft és lbf-in (modellfüggő)
optimálisan leolvasható az egysoros, jól megvilágított OLED kijelzőnek köszönhetően
auto-start funkció, ha a nyomatékszerszám be van dugva
autó alvó üzemmód, ha nincs használatban
egyszerű rögzítés asztalra vagy falra
tápellátás és adatkimenet USB csatlakozáson keresztül
szállítási terjedelem:
Capture Lite tesztelő
USB csatlakozókábel
Adapter (modelltől függően)
Műszaki útmutató
Vizsgálati tanúsítvány
Biztos műanyag tok betéttel.
Jellemző:
- Adapter: 3/8″
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
- Felbontás: 0,01
- Működési irány: Jobbra
- Nyomaték (min.) [lbf in]: 88 lbf in
- Nyomaték (max.) [lbf in]: 3100 lbf in
- Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 7,4 lbf ft - 260 lbf ft
- Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 350 Nm
- Teljes szélesség [mm]: 120 mm
- Teljes magasság [mm]: 70 mm
- Teljes hossz [mm]: 135 mm
- Anyag: Alumínium ház
- Mérési pontosság Nyomaték: ± 1 % tűréshatár minden mérési értéknél
- Interfész: USB
- 1000 V szigetelt: nincs
- Grafikus kijelző: nincs
- Túlterhelés elleni védelem: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs