Click-Torque XP 1 Előre beállított, állítható nyomatékkulcs behelyező szerszámokhoz, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2,5-25 Nm

Cikkszám: 05075670001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05075670001
EAN / GTIN 4013288206169
Gyártó száma 05075670001
L-szám L60020 3879

Leírás

Leírás:

  • Nyomatékkulcs előre beállított nyomatékértékkel minden alkalmazáshoz ahol állandóan ugyanarra a nyomatékra van szükség, és ismétlési pontosságra van szükség
  • A nyomatékérték a mérési tartományon belül változtatható
  • A robusztus kioldó mechanizmus a beállított nyomaték elérésekor jól hallható és érzékelhető kioldójelzést garantál
  • Jobb és bal oldali meghúzáshoz alkalmas a cserélhető behelyezőszerszámokhoz való négyzetes foglalat miatt
  • A megadott mérési tartományon belül a megadott értékektől eltérő, kívánt nyomatékértékre történő előbeállítás kérésre lehetséges
Megfelelően a beállított értékektől eltérő nyomatékértékre történő előbeállításra van lehetőség

Előny:

  • Előre beállított, kattanós nyomatékkulcs az összetéveszthetetlen Wera dizájnban
  • Biztonságosan adagolt erő: a beállított érték elérésekor a nyomatékkulcs hallhatóan és érezhetően enged
  • Az előre beállított nyomaték a mérési tartományon belül a vizsgáló laboratóriumban módosítható
  • Mérési tartomány: 2,5-25 Nm; pontosság +/- 2 % a DIN EN ISO 6789-1:2017-07 szabvány szerint
  • Szögletes foglalattal (9x12 mm) a cserélhető behelyezőszerszámokhoz; jobb- és baloldali meghúzás

Tartalom:

  • Click-Torque XP 1 Előre beállított, állítható nyomatékkulcs betétes szerszámokhoz, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2,5-25 Nm