7774/3 Négyzet alakú betétszerszám 5/16″, 14x18 mm, 5/16″ x 58 mm

Cikkszám: 05078642001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05078642001
EAN / GTIN 4013288196293
Gyártó száma 05078642001
L-szám L60020 4494

Leírás

Leírás:

  • rátűző szerszám bit adapter 5 / 16 ″; Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs 14x18 mm befogó.

Előny:

  • négyszög szerszámfej 14x18 mm
  • 14x18 mm befogó-es Click-Torque X sorozatú nyomatékkulcs készülékekhez
  • A DIN ISO 1173-e 5 és a Wera 2 csatlakozássorozat szerinti 8/16″ külső hatlapú hajtással rendelkező befogó of BITS-hez alkalmas.
  • Csapos zárral
  • A króm-vanádium acél változatnak köszönhetően a behelyező szerszámok nagy terhelésre alkalmasak

Tartalom:

  • 7774/3 rátűző szerszám bit adapterek 5/16″, 14x18 mm, 14x18 x 5/16″ x 58 mm