7400-as sorozat Kraftform ESD állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-3,0 Nm) Rapidaptor gyorsváltó tokmányokkal, 7440 ESD x 0,3-1,2 Nm

Cikkszám: 05074730001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05074730001
EAN / GTIN 4013288106964
Gyártó száma 05074730001
L-szám L60020 1279

Leírás

Leírás:

  • Wera nyomatékú csavarhúzók.
  • Biztonságos védelem az elektrosztatikus energia és a kapcsolódó károk ellen.
  • Változtatható nyomatékbeállítás maximális pontossággal.
  • A szükséges nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül.
  • A skálaérték jó olvashatósága.
  • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
  • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
  • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
  • Alkalmas 4 mm-es félhold meghajtású (Wera 9-es sorozat) és 4 mm-es hios meghajtású (Wera 21-es sorozat) bitekhez.

Előny:

  • Állítható Kraftform ESD nyomatékcsavarhúzó Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel
  • Elektrosztatikusan biztonságos szerszám ≤ 10 9 ohm felületi ellenállásnak köszönhetően
  • Többkomponensű Kraftform nyél a gyors és kíméletes munkavégzéshez
  • Hatszögletű, gördülékmentes védelemmel
  • Rapidaptor gyorsváltó befogó 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez

Tartalom:

  • Series 7400 ESD Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-3,0 Nm) Rapidaptor gyorsváltó befogó, 7440 ESD x 0,3-1,2 Nm