7400-as sorozatú Kraftform pisztolymarkolatú, állítható nyomatékú csavarhúzó (25,0-55,0 in. lbs.) Rapidaptor gyorsváltó tokmányokkal, 7447 x 25-55 in. lbs.

Cikkszám: 05074712001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05074712001
EAN / GTIN 4013288102904
Gyártó száma 05074712001
L-szám L60020 3411

Leírás

Leírás:

  • Wera nyomatékú csavarhúzók.
  • Kraftform pisztolymarkolat a különösen nagy nyomatékátvitelhez, több komponensű nagy munkasebességhez és különösen ergonomikus csavarozáshoz.
  • Változtatható nyomatékbeállítás maximális pontossággal.
  • A szükséges nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül.
  • A skálaérték jó olvashatósága.
  • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
  • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
  • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
  • A DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 (ISO 1173) szerinti 1/4″-os külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez alkalmas.

Előny:

  • Állítható Kraftform nyomatékcsavarhúzó pisztolymarkolattal és Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel
  • 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez
  • Rapidaptor technológia villámgyors bitkapcsoláshoz
  • Kioldási jel a beállított érték elérésekor
  • Numerikus nyomatékérték kijelzése

Tartalom:

  • Series 7400 Kraftform pisztolymarkolat, állítható nyomatékú csavarhúzók (25,0-55,0 hüvelyk) lbs.) Rapidaptor gyorsváltó befogó, 7447 x 25-55 hüvelyk