7400-as sorozatú Kraftform nyomaték csavarhúzó, gyárilag előre beállított mért értékkel, a vevő igényei szerint, 105 mm-es markolatméret, 7461 x 1,2-3,0 Nm

Cikkszám: 05074716010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05074716010
EAN / GTIN 4013288188151
Gyártó száma 05074716010
L-szám L60020 3829

Leírás

Leírás:

  • Wera nyomatékú csavarhúzók.
  • Gyári nyomatékérték beállítással az ügyfél igényei szerint.
  • Minden olyan alkalmazás esetében, ahol ugyanaz a forgatónyomaték folyamatosan szükséges és ismételhetőség szükséges.
  • A nyomatékérték egy extra szerszám segítségével módosítható a mérési tartományon belül (újrakalibráló készlet, 05137003001 kódszámmal rendelhető).
  • Ezután használjon kereskedelmi forgalomban kapható nyomatékmérőt a beállított érték ellenőrzéséhez.
  • Korlátlan meglazítási nyomaték a beragadt csavarok meglazításához.
  • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitkapcsoláshoz.
  • A DIN ISO 1173-C 6,3 és e 6,3 (ISO 1173) szerinti 1/4″-os külső hatlapú hajtással rendelkező bitekhez alkalmas.
  • Többkomponensű Kraftform fogantyú kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
  • Kérjük vegye figyelembe: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Előny:

  • Rögzített, előre beállított nyomatékú csavarhúzók Rapidaptor gyorsváltó befogó-vel az ügyfél igényei szerint
  • Csak extra szerszámmal állítható
  • 1/4″-os Hex meghajtóval rendelkező bitekhez
  • Rapidaptor technológia villámgyors bitkapcsoláshoz
  • Kioldási jel a beállított érték elérésekor

Tartalom:

  • 7400-es SOROZATÚ Kraftform nyomatékcsavarhúzók gyárilag rögzített, az ügyfél igényei szerint mért értékkel, 105 mm-es fogantyú, 7461 x 1,2-3,0 Nm

Figyelem:

FIGYELEM: Különleges cikk!
Kérjük, megrendeléskor tájékoztassa értékesítési részlegünket a kívánt előbeállításról a lehetséges tartományon belül (1,2 - 3,0 Nm) Nm-ben.
Standard cikk (alapértelmezett 1,2 Nm): 659934 300