7400-as sorozatú Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzók (2,5-29,0 in. lbs.) Rapidaptor gyorsváltó tokmányokkal, 7445 x 2,5-11,5 in. lbs.

Cikkszám: 05074710001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05074710001
EAN / GTIN 4013288102881
Gyártó száma 05074710001
L-szám L60020 3384

Leírás

Leírás:

  • Wera Nyomaték csavarhúzó
  • Változó nyomatékbeállítás maximális pontossággal
  • A kívánt nyomatékérték egyszerű beállítása speciális szerszámok nélkül
  • A skálaérték jó leolvashatósága
  • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitváltáshoz
  • . váltás
  • Korlátlan lazítónyomaték a szoros csavarok meglazításához
  • Multikomponens Kraftform markolat kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez
  • Megfelelő a DIN ISO 1173-C 6 szerinti 1/4″-os hatszöghajtású bitekhez, 3 és E 6.3 (ISO 1173)

Előny:

  • Elhelyezhető Kraftform nyomatékos csavarhúzó Rapidaptor gyorsváltó tokmányával
  • Fogókhoz 1/4″-os külső hatlapos meghajtóval
  • Rapidaptor technológia a villámgyors bitváltáshoz
  • Triggerjelzés a beállított érték elérésekor
  • Numerikus nyomatékérték kijelzés

Tartalom:

  • Sorozat 7400 Kraftform állítható nyomatékú csavarhúzók (2,5-29,0 ) Rapidaptor gyorscsatlakozóval, 7445 x 2,5-11,5