7400-as sorozatú ESD Kraftform előre beállított, állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-1,5 Nm) Rapidaptor gyorsváltó tokmányokkal, 105 mm-es bitekantyúméret, 7461 ESD x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm.

Cikkszám: 05074842001
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 05074842001
EAN / GTIN 4013288179098
Gyártó száma 05074842001
L-szám L60020 3570

Leírás

Leírás:

  • Wera Nyomaték csavarhúzó
  • Biztonságos védelem az elektrosztatikus energiával és az ezzel járó károsodással szemben
  • A nyomatékértéket gyárilag állandóan a legkisebb skálaértékre állítja be
  • Minden olyan alkalmazáshoz, ahol állandóan ugyanarra a nyomatékra van szükség és ismétlési pontosságra van szükség
  • A nyomatékérték a mérési tartományon belül egy kiegészítő szerszámmal módosítható (újrakalibráló készlet, rendelhető a 05137001001 kódszámmal)
  • Majd a beállított értéket egy szabványos Nyomaték csavarhúzóvel ellenőrizheti
  • Korlátlan lazítónyomaték a szoros csavarok meglazításához
  • Rapidaptor gyorsváltó technológia a villámgyors bitváltáshoz
  • Megfelelő a DIN ISO 1173-C 6 szerinti 1/4″-os hatszöghajtású bitekhez, 3 és E 6.3 (ISO 1173)
  • Multikomponensű Kraftform markolat kemény és puha zónákkal a nagy munkasebességhez és a tenyér védelméhez.
    Kérjük, vegye figyelembe: 1 Ncm = 0,01 Nm

Előny:

  • Gyárilag előre beállított, állítható Kraftform ESD nyomatékos csavarhúzó
  • Elektrosztatikusan biztonságos szerszám a ≤ 10^9 Ohm felületi ellenállásnak köszönhetően
  • Kraftform markolat a gyors és ergonomikus csavarozáshoz
  • Fogókhoz 1/4″-os külső hatlapos meghajtóval
  • Rapidaptor gyorscserélő tokmány 1/4″-os hatszöghajtással rendelkező bitekhez

Tartalom:

  • Sorozat 7400 ESD Kraftform előre beállított, állítható nyomatékú csavarhúzók (0,1-1,5 Nm) Rapidaptor gyorsváltó tokmányokkal, 105 mm-es nyélméret, 7461 ESD x 1,2 Nm x 1,2-3,0 Nm