Temperöntvény pillanatszorító 400 mm

Cikkszám: 860000 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 400 mm
Csúszósín keresztmetszet 32×10 mm
Kinyúlás 175 mm
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 860000 400
EAN / GTIN 4008158009223
Gyártó száma TG40

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű temperöntvény szorítókarok; erős, prizmás acélszelvény csúszósínek, recézett, galvanikusan horganyzott. Könnyen járó acélorsó, barnított, trapézmenettel és mozgó nyomólappal. Gyorsállítás, biztonságos szorítás.
Mozgó szorítókar visszacsúszás elleni biztosítással, mely megakadályozza a szorító véletlen fellazulását. Mozgó szerszám nélkül cserélhető nyomólap 160-as mérettől.
A nyomófelületeken műanyag védősapkával.
Akár 6000 N szorítóerő.

Szabvány:

DIN 5117

Alkatrész:

Védősapka 860115 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz