Skruvtving 400 mm

Article no.: 860000 400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
71 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spännvidd 400 mm
skenans tvärsnitt 32×10 mm
kapacitet 175 mm
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 860000 400
EAN / GTIN 4008158009223
Manufacturer number TG40

Beskrivelse

Utförande:

Högvärdiga spännarmar av aducergods, stark prismatisk glidskena av profilstål, räfflad, varmförzinkad. Lättgående stålspindel, brunerad, med trapetsgänga och rörlig tryckbricka. Snabb momentjustering, säker uppspänning.
Rörlig back med glidsäkring som förhindrar att den spända skruvtvingen oavsiktligt lossas. Rörlig tryckbricka som kan bytas utan verktyg, från storlek 160.
Med skyddskåpa av plast på tryckytan.
Spännkraft upp till 6000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservdel:

Skyddslock nr 860115.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    spännvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen