Pólus hegesztő pillanatszorító 1

Cikkszám: 862310 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sín keresztmetszet 25×6 mm
Befogási tartomány 150 mm
Kinyúlás 80 mm
Maximális áramerősség 400 A
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 862310 1
EAN / GTIN 4008158015439
Gyártó száma TP-1F

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű temperöntvény feszítőkarok a felső feszítőkaron csatlakozószemmel az elektromos hegesztőkábelhez. Erős, orsó mozgatható golyós nyomólappal. Csavarszorító fényes horganyzással.