Moment csavaros szorító,szélesség 1000mm

Cikkszám: 272A.1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272A.1000
EAN / GTIN 3148511630105
Gyártó száma 272A.1000
L-szám L60130 5198

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nagyon pontos szorítás a forgás nélküli szorításnak köszönhetően
  • sín edzett, a biztonságos szorítás érdekében barázdált felületek, dönthető golyós nyomólemez
  • lakkozott, sín horganyzott.

Jellemző:

  • A max. [mm]: 1000
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 1100
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. Fesztávolság [mm]: 1000
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 3,840