{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | EZ360 | |
Csúszósín keresztmetszet | 18×5 mm | |
Feszítési szélesség | 195 mm - 615 mm | |
Befogási tartomány | 450 mm | |
Kinyúlás | 80 mm | |
Maximális szorítóerő | 1 400 Nm | |
Súly | 0,96 kg | |
Termék fajtája | Szorító |
Cikkszám | 860288 450 | |
EAN / GTIN | 4008158042008 | |
Gyártó száma | EZ360-45 |